- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- ペットボトル 加湿のおすすめ人気ランキング
ペットボトル 加湿のおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新64件の「ペットボトル 加湿」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超音波ミスト」、「超音波ユニット」、「超音波式加湿器」などの商品も取り扱っております。
ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。ボトルとカップの2WAYタイプ。取替用スティック5本を付属。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。付属品取替用スティック5本材質ABS樹脂質量(g)50ケーブル長(m)0.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×52×42
ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。連続、または一定間隔での噴霧を選ぶ事の出来る2パターンのミスト。ボトルとカップの2WAYタイプ。オフタイマー機能付き。8・5・3・1時間を選択可能。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。連続使用時間(時間)8付属品取替用スティック5本、マルチアダプター1個材質ABS樹脂質量(g)90ケーブル長(m)1機能オフタイマー機能(時間):8/5/3/1で選択本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×44×60加湿量(mL/h)30
お洒落なバラ型ミニ加湿器。
超音波式なので安全性が高くて静音。
付属のUSBケーブルを本体とお手元のACアダプタ(別売)につないで電源ボタンを押すだけ簡単操作。
付属の容器はもちろんペットボトルやカップに差してオシャレなインテリアとしても場所を選びません。
付属品充電専用microUSBケーブル(約90cm)、吸水スポンジ(予備1本)取扱説明書/保証書材質(本体)ABS質量(g)約37(本体)、約15(容器)消費電力(W)2入力電圧(V)DC5消費電力(mA)350本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×50×148保証期間商品お届け後3ヶ月(保証期間経過後のお申し出は対応できません)加湿方式超音波噴射量(mL/h)最大40動作温度範囲(℃)0~40
電気を使わずエコ加湿、お肌やのどにうるおいを!机の上や寝室にサッと置けます。
材質(本体)ABS質量(g)160材質(フィルター)レーヨン不織布寸法(cm)10×10×11.8RoHS指令(10物質対応)対応
ボトル加湿器の取替え用吸水スティック。ペットボトルのサイズに合わせてカットして使用できる。ペットボトル加湿器「キューブ」「オーブ」「チェリー」「ムーブ」シリーズに対応。吸水スティックは約一ヶ月で交換が目安。
用途ボトル加湿器 加湿器 オーブ チェリー ムーブ キューブ 交換用 吸水スティック 吸上げ ペットボトル加湿器。材質PP直径×長さL(Φmm×mm)6×230/1本
1セット(5本)
¥349税込¥384
当日出荷
1.0L 超音波加湿器 パーソナル加湿器。吹き出し口が熱くならない電気代がお得な超音波加湿器。
タンク容量(L)1連続加湿時間(時間)約5.5仕様アロマ対応、給水ランプ付消費電力(W)18適合床面積木造3畳相当、鉄筋6畳相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合加湿量(mL/h)約180再生紙使用マーク適合
槌屋ヤックパーソナルUVミスト BK
熱を使用しない超音波式の加湿器。
ドリンクホルダーに入るコンパクト設計。
USBポートに接続するだけなので、車内はもちろん、デスク周りでも使用できる。
停止(通電中)/通常/つや肌(ハイパワー)の稼働状況が一目でわかるモードお知らせランプ付き。
仕様加湿・DC5V・ホワイト/ブルー/グリーン光切替色ブラックコード長さ(m)約1
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
TAIGASHOJI(大河商事)wasser_hum006 反重力デザイン 超音波加湿器 680ml
思わずうっとり!とろんとした水粒が宙に上がったり、止まったり…なんとも不思議な加湿器。超音波振動式だから省エネで家計にも優しい!。【なぜ?水が上昇したり、止まったり…不思議な水の動きの正体!】。水の粒が宙に浮いたり、止まったり、なんとも不思議で幻想的!その正体は「ストロボ効果」と呼ばれる錯覚によるもの。水の流れとLEDライトの点滅速度を同期させるすることで、まるで水が上昇したり、止まっているように見えるのです。インパクト抜群なのでプレゼントにもおすすめ!ご自宅に設置すれば、家族も来客も興味津々!会話が盛り上がること間違いナシ。在宅ワークにも、リラックスタイムにもおすすめ。【省エネ仕様!】。1度の給水で最大8時間使える卓上サイズ。1日中(8時間)連続運転しても、電気料金は約1.4円。1ヶ月の連続使用でも43.4円!お財布に優しい消費電力は超音波加湿器がおすすめです。(1kWh単価 27円で計算)。【コンパクトで扱いやすい!】。軽量でコンパクトサイズなので、サッと運んで蛇口から直接給水OK!そのままデスクやベッド横など自分の近くに置いて、ワンタッチで電源ON。連続稼働時間は8時間なので、こまめにお手入れできるタイミングがやってきます。コンパクトだから、お手入れのハードルも低い!
用途・プレゼント、省エネ対策、インテリア、在宅ワーク、寝室用セット内容本体×1、本体充電用USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書・保証書×1材質ABS/PP質量(g)約565消費電力(W)約6.5方式噴霧:超音波振動式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約244×192×174連続使用時間(時間)約8タンク容量(mL)約680保証期間1年使用環境温度(℃)15~35電力(V/A)入力:@DC5/2(Type-C)加湿量(mL/h)最大約50
1個
¥8,190税込¥9,009
翌々日出荷
4Lの容量があり、水量が一目で分かるスケルトンタンク
13時間連続運転可能
タンクが本体ベースに水を供給します
水がフィルターに吸収されて、ミネラルやその他の不純物を捕らえます。
室内の乾燥した空気がフィルターを通じて水分を吸収します。
湿気を吸収した空気が室内に湿度を与えます。
2段階調節ツマミ
[MAX]本機の最大加湿量が得られます。広いお部屋でご使用ください。
[Sleep Mode]静音モード。お休みの際や狭いお部屋でご使用ください。
安定した風量が得られ、静音性も優れたシロッコファン方式を採用
Starry Night プロジェクターがお子様に静かな就寝を促すために星空を演出します。星が7色に優しく映し出され、お子様に心地よいお休み時間を提供します。この機能は、加湿器の動作とは別にON/OFFすることができます。
タンク容量(L)4質量(kg)2.4定格電圧(V)100コード長さ(m)1.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)32フィルター1枚付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×261×316定格加湿能力(mL/H)MAX/300、SleepMode/120連続加湿時間(時間)13適合床下面積(目安)一戸建木造住宅和室8m2(5畳)、一戸建プレハブ住宅洋室14m2(8畳)
1台
¥7,990税込¥8,789
6日以内出荷
アズワン投込型超音波霧化ユニット
コンパクト&簡単操作で大量に霧をつくるユニットを水の中に入れて電源を入れるだけで、瞬時に大量のミストを作り出せます。また、発生する霧は熱くないのでヤケドの心配がありません。空焚き防止機能で故障を防ぐ本体に水位センサーを搭載しているので、水位が下がったり、ユニットが水中から取り出されてしまっても空焚き防止機能が働き、振動子の破損を防ぎます。(※空焚きした場合は3秒程度で振動子が壊れてしまいます)。アイデア次第で用途は様々コンパクトで操作も簡単なので、アイデアや工夫次第で様々な用途にお使いいただけます。空間の加湿、霧による演出効果、アロマミスト、気化熱による冷却効果など
お手持の扇風機がミストマシーンに変身!気化熱を利用し、周囲の温度を下げるエコなミスト扇。工場扇の中央に貼り付けてお使いください。
5~7ミクロンの非常に小さな粒子で、気化しやすく、水滴が周囲につきにくい。
用途幼稚園、体育館、講堂、その他人が集まるところの熱中症対策にセット内容ミストノズル、コンプレッサー質量(kg)8.2色ホワイト消費電力(W)(本体)208定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)2ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×300×270定格電圧 AC V100噴射量(mL/h)780
1セット
¥35,980税込¥39,578
当日出荷
UCAN超音波加湿器
電気工事、配管工事不要。紫外線殺菌ランプ搭載。
コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。色アイボリー外形寸法(mm)300×330×707電源(V)単相AC100風量(m3/min)50Hz/60Hz1.05/1.25コード長さ(m)2.5本体質量(kg)32(タンク満水時)ランプ(UV)1消費電力(VA)86加湿量(mL/h)1000
1台
¥339,800税込¥373,780
15日以内出荷
LUMENA(ルーメナー)充電式コードレス加湿器 H2+
充電式の加湿器。
2つ噴霧モードで、最大時に9時間、最小時には20時間ご使用が可能です。
動作音は30dBと、とても静かな設計。
就寝時にも音を気にせずご使用いただけます。
1日1回の吸水で最大20時間使用が可能です。
LEDライトつきで、柔らかい光がリラックス空間を演出します。
ボトルに水を入れ、ワンボタンで利用が開始できる、簡単便利な操作となっており、どなたでもすぐにご使用いただけます。
水位センサー付きで、ボトルに水が無いと自動で止まる仕様。
充電の無駄遣いの心配もございません。
仕様1時間当たりの墳霧量/50ml(1段階)、100ml(2段階)、バッテリー効率/1000回以上セット内容本体、専用フィルター2本、取扱説明書色ピンク質量(g)約370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×205タンク容量(mL)500充電時間(時間)2.5使用時間(時間)【コードレス、有線】12(1段階)、6(2段階)フィルター交換目安約2~3ヶ月
1個
¥6,490税込¥7,139
当日出荷
本多電子投込式超音波霧化ユニット
液体に投込み、電気を入れると、霧が発生するユニットです。装置組込みや研究室での液剤の微粒化実験などに便利です。
用途装置組込みや研究室での液剤の微粒化実験仕様適正水位:ホーン頂上から15mmまでセット内容本体、ACアダプター(電源コード付属)、取扱説明書定格電圧(V)DC24外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:56×77×79(ケーブル含まず)、フロート取り付け時:100×100×86消費電流(mA)約450発振周波数約2.4MHz霧化能力約210mL/h メーカー測定値(水温25℃)使用水温(℃)5~35(水温により、液剤の噴霧量は変動)粒子径(μm)霧化中心:約3
1個
¥28,980税込¥31,878
当日出荷
TOPLANDペットボトル加湿器 ムーブ
ミスト角度調整可能のペットボトル式加湿器
最大加湿量は約50ml/h
間欠モードで加湿量の調整ができます
角度調整:上下45
電気代を抑える超音波式
倒れても水がこぼれない安心設計
OFFタイマー:1時間、3時間、5時間(未設定の場合約8時間で自動OFF)
USB充電
<付属品>
●マルチアダプター
●吸水スティック(5本)
●取扱説明書(保証書)
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。付属品給水スティック(5本)電源コード(m)約1連続運転時間(h)約8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.6×4.6×6.2加湿量(mL/h)約50
乾いた大きなお部屋や事務所に最適な安全&クリーン加湿器!
1時間あたり1500mLの大加湿能力。
12Lの大容量で、長時間の連続運転が可能。
気化方式で、適度な過湿状態を維持します。
3段階の加湿量コントロール機能付き。
6段階の湿度コントロール機能付き。
移動に便利なキャスター付き。
タンク容量(L)12(6×2タンク)仕様タンクから本体ベースに水を供給/タンクの水をフィルターで吸収しミネラルや不純物を補う/室内の乾いた空気がフィルターを通じて水分を吸収/水分を多く含んだきれいな空気がお部屋に潤いを与える質量(kg)7.2電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)55(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×460(キャスター含む)機能通電ランプ付適合床面積一戸建木造住宅和室42m2(25畳)・一戸建プレハブ住宅洋室69m2(42畳)定格加湿能力(mL/H)強1500・中1200・弱960連続加湿時間(時間)約8(強)~約12(弱)湿度コントロール6段階(35・40・45・50・55%、連続)
1台
¥31,980税込¥35,178
3日以内出荷
Ag+銀イオン抗菌カートリッジ採用でタンク内を除菌!ヌメリも防止。
仕様Ag+銀イオン抗菌カートリッジ、LEDライト個別スイッチ消費電力(W)26タンク容量(L)2.8適合床面積木造4~6畳、鉄筋6~8畳電気代の目安約0.7円/時連続加湿時間(時間)約11RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合加湿量(mL/h)約240再生紙使用マーク適合
蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器
超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。
触っても熱くない暖かなミスト。
周囲の温度を下げません。
上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ
除菌消臭テクノイオン発生装置付き。
加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
色ホワイト消費電力(W)74タンク容量(L)4本体質量(kg)2.8適合床面積木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当電気代の目安約2.0円/時連続加湿時間(時間)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.0×18.0×34.9モードおやすみモードタイマー最大8時間切りタイマーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合加湿量(mL/h)350再生紙使用マーク適合
1台
¥6,598税込¥7,258
当日出荷
LUMENA(ルーメナー)充電式コードレス加湿器 H3+
充電式の加湿器。
2つ噴霧モードで、最大時に5時間、最小時には12時間ご使用が可能です。
動作音は30dBと、とても静かな設計。
就寝時にも音を気にせずご使用いただけます。
1日1回の吸水で最大12時間使用が可能です。
LEDライトつきで、柔らかい光がリラックス空間を演出します。
ボトルに水を入れ、ワンボタンで利用が開始できる、簡単便利な操作となっており、どなたでもすぐにご使用いただけます。
水位センサー付きで、ボトルに水が無いと自動で止まる仕様。
充電の無駄遣いの心配もございません。
仕様1時間当たりの墳霧量/100ml(1段階)、160ml(2段階)、バッテリー効率/約1000回セット内容本体、専用フィルター2本、充電コード、取扱説明書質量(g)約470寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×219タンク容量(mL)700充電時間(時間)3.5使用時間(時間)【コードレス】12(1段階)、6(2段階)【有線】8(1段階)、5(2段階)フィルター交換目安約2~3ヶ月